€ 7,56/ stukexcl. btw
€ 9,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 68 |
Type | 689 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |