€ 5,06/ stukexcl. btw
€ 6,12incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 635 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.75 kN |
Statisch draaggetal | 1.05 kN |
Referentietoerental | 27500 tr/min |
Grenstoerental | 53000 tr/min |
€ 4,00/ stukexcl. btw
€ 4,84incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026