€ 4,97/ stukexcl. btw
€ 6,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 634 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1735 kN |
Statisch draaggetal | 0.671 kN |
Referentietoerental | 32500 tr/min |
Grenstoerental | 63000 tr/min |