Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht S699-2RSR-HLC

  • ERIKS:14181883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,46/ stukexcl. btw

€ 16,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
69
Type
699
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee