€ 8,33/ stukexcl. btw
€ 10,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 69 |
Type | 697 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.61 kN |
Statisch draaggetal | 0.719 kN |
Grenstoerental | 51000 tr/min |