€ 7,45/ stukexcl. btw
€ 9,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 69 |
Type | 696 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.14 kN |
Statisch draaggetal | 0.414 kN |
Grenstoerental | 57000 tr/min |