Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht S694-2Z-HLC

  • ERIKS:14180840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
69
Type
694
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
4 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.815 kN
Statisch draaggetal
0.277 kN
Grenstoerental
69000 tr/min