€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 69 |
Type | 693 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.475 kN |
Statisch draaggetal | 0.143 kN |
Grenstoerental | 87000 tr/min |