Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht S686-2RSR-HLC

  • ERIKS:14180844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
68
Type
686
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee