Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht S609-2RSR-HLC

  • ERIKS:13228130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,95/ stukexcl. btw

€ 20,51incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
609
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
2.85 kN
Statisch draaggetal
1.15 kN
Grenstoerental
19300 tr/min