€ 18,55/ stukexcl. btw
€ 22,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 68 |
Type | 688 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |