€ 6,79/ stukexcl. btw
€ 8,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 68 |
Type | 683 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.265 kN |
Statisch draaggetal | 0.09 kN |
Grenstoerental | 122000 tr/min |