€ 9,71/ stukexcl. btw
€ 11,75incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 68 |
Type | 682 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 5 mm |
Breedte | 1.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 0.144 kN |
Statisch draaggetal | 0.04 kN |
Grenstoerental | 162000 tr/min |