Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager Roestvaststaal Open S681-HLC

  • ERIKS:14180939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,96/ stukexcl. btw

€ 10,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
68
Type
681
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
1 mm
Buitendiameter
3 mm
Breedte
1 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.096 kN
Statisch draaggetal
0.027 kN
Grenstoerental
198000 tr/min