Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht MF106-2Z-HLC

  • ERIKS:14191534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,15/ stukexcl. btw

€ 14,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
MF
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
3 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja