Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager met flens Staal Tweezijdig afgedicht F695-2Z-HLC

  • ERIKS:14191457
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,55/ stukexcl. btw

€ 15,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
69
Type
695
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Dynamisch draaggetal
1.08 kN
Statisch draaggetal
0.43 kN