€ 11,31/ stukexcl. btw
€ 13,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 68 |
Type | 685 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Dynamisch draaggetal | 0.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.283 kN |