Eriks
FAG

FAG Miniatuurkogellager met flens Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht SF685-2Z-HLC

  • ERIKS:14191646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,17/ stukexcl. btw

€ 18,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
68
Type
685
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
0.609 kN
Statisch draaggetal
0.226 kN