Eriks
FAG

FAG Magneetlager M20 TVP

  • ERIKS:11834733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De inbouwmaten van schouderkogellagers komen overeen met die van groefkogellagers. In de buitenring bevindt zich echter een schouder. Daarmee zijn deze lagers bijzonder montagevriendelijk.De buitenring kan gescheiden van de binnenring en kooi gemonteerd worden omdat de kooi en binnenring demontabel zijn van de buitenring. Over het algemeen worden messingplaat kooien gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 51,39/ stukexcl. btw

€ 62,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
M
Type
M20
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.2 kN
Statisch draaggetal
2.16 kN
Referentietoerental
13 tr/min
Grenstoerental
16 tr/min
Gewicht
0.146 kg