Eriks
FAG

FAG Magneetlager BO17-TVP

  • ERIKS:11833405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De inbouwmaten van schouderkogellagers komen overeen met die van groefkogellagers. In de buitenring bevindt zich echter een schouder. Daarmee zijn deze lagers bijzonder montagevriendelijk.De buitenring kan gescheiden van de binnenring en kooi gemonteerd worden omdat de kooi en binnenring demontabel zijn van de buitenring. Over het algemeen worden messingplaat kooien gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 37,60/ stukexcl. btw

€ 45,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
BO
Type
BO17
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.8 kN
Statisch draaggetal
1.5 kN
Referentietoerental
15 tr/min
Grenstoerental
18 tr/min
Gewicht
0.08 kg