€ 4.214,27/ stukexcl. btw
€ 5.099,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SNV |
Buitenmaat lager | 340 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 680 mm |
Hoogte | 406 mm |
Breedte | 235 mm |
Hoogte as | 200 mm |
Voet breedte | 190 mm |
Voethoogte | 70 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 36 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 580 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |