€ 3.696,05/ stukexcl. btw
€ 4.472,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SNV |
Buitenmaat lager | 320 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 650 mm |
Hoogte | 386 mm |
Breedte | 225 mm |
Hoogte as | 190 mm |
Voet breedte | 180 mm |
Voethoogte | 65 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 30 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 560 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |