€ 2.253,85/ stukexcl. btw
€ 2.727,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SNV |
Buitenmaat lager | 300 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 620 mm |
Hoogte | 366 mm |
Breedte | 215 mm |
Hoogte as | 180 mm |
Voet breedte | 170 mm |
Voethoogte | 65 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 30 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 520 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |