€ 1.133,48/ stukexcl. btw
€ 1.371,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SNV |
Buitenmaat lager | 260 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 530 mm |
Hoogte | 321 mm |
Breedte | 190 mm |
Hoogte as | 160 mm |
Voet breedte | 160 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 30 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 450 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |