€ 460,25/ stukexcl. btw
€ 556,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SNV |
Buitenmaat lager | 190 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 229 mm |
Breedte | 155 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voet breedte | 110 mm |
Voethoogte | 40 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 24 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 320 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |