Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES520-617-L

  • ERIKS:14263381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,92/ stukexcl. btw

€ 430,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
180 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
380 mm
Hoogte
218 mm
Breedte
160 mm
Hoogte as
112 mm
Voet breedte
110 mm
Voethoogte
40 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Materiaal huis
Gietijzer