€ 241,56/ stukexcl. btw
€ 292,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SES..-L |
Buitenmaat lager | 150 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 320 mm |
Hoogte | 183 mm |
Breedte | 125 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voet breedte | 90 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 242,78/ stukexcl. btw
€ 293,76incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026