Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES515-612-L

  • ERIKS:14280111
  • Fabrikant:4054372583278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,68/ stukexcl. btw

€ 216,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
130 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
280 mm
Hoogte
156 mm
Breedte
115 mm
Hoogte as
80 mm
Voet breedte
80 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
230 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 515-612

  • Eriks:13310569
  • Manufacturer:SNL 515-612

€ 200,26/ stukexcl. btw

€ 242,31incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026