Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES513-611-L

  • ERIKS:14280112
  • Fabrikant:4054372562549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,08/ stukexcl. btw

€ 211,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
275 mm
Hoogte
150 mm
Breedte
110 mm
Hoogte as
80 mm
Voet breedte
80 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
230 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 513-611

  • Eriks:13406211
  • Manufacturer:SNL 513-611

€ 161,20/ stukexcl. btw

€ 195,05incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026