Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES218-L

  • ERIKS:14280115
  • Fabrikant:4054372645303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,72/ stukexcl. btw

€ 331,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
160 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
194 mm
Breedte
140 mm
Hoogte as
100 mm
Voet breedte
100 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 218

  • Eriks:23769811
  • Manufacturer:SNL 218

€ 287,10/ stukexcl. btw

€ 347,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026