Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES217-L

  • ERIKS:14280116
  • Fabrikant:4054369207804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,56/ stukexcl. btw

€ 292,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
150 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
320 mm
Hoogte
183 mm
Breedte
125 mm
Hoogte as
95 mm
Voet breedte
90 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 217

  • Eriks:23769810
  • Manufacturer:SNL 217

€ 253,32/ stukexcl. btw

€ 306,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026