€ 225,14/ stukexcl. btw
€ 272,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SES..-L |
Buitenmaat lager | 140 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 315 mm |
Hoogte | 177 mm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Voet breedte | 90 mm |
Voethoogte | 32 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 239,94/ stukexcl. btw
€ 290,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026