€ 178,68/ stukexcl. btw
€ 216,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SES..-L |
Buitenmaat lager | 130 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 280 mm |
Hoogte | 156 mm |
Breedte | 115 mm |
Hoogte as | 80 mm |
Voet breedte | 80 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 230 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 219,80/ stukexcl. btw
€ 265,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026