Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES214-L

  • ERIKS:14280119
  • Fabrikant:4054372669323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,68/ stukexcl. btw

€ 216,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
125 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
275 mm
Hoogte
158 mm
Breedte
105 mm
Hoogte as
80 mm
Voet breedte
80 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
230 mm
Materiaal huis
Gietijzer