Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES212-L

  • ERIKS:14280121
  • Fabrikant:4054372586118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,80/ stukexcl. btw

€ 169,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
134 mm
Breedte
105 mm
Hoogte as
70 mm
Voet breedte
70 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 212

  • Eriks:13406208
  • Manufacturer:SNL 212

€ 170,20/ stukexcl. btw

€ 205,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026