€ 138,08/ stukexcl. btw
€ 167,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | SES..-L |
Buitenmaat lager | 100 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 255 mm |
Hoogte | 128 mm |
Breedte | 95 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Voet breedte | 70 mm |
Voethoogte | 28 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 155,09/ stukexcl. btw
€ 187,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026