Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV611

  • ERIKS:12626471
  • Fabrikant:4012801439190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,34/ stukexcl. btw

€ 184,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
93.2 mm
Breedte
19.5 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C