Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV530

  • ERIKS:11668202
  • Fabrikant:4012801439091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,73/ stukexcl. btw

€ 367,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
199.2 mm
Breedte
27.125 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C