Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV517

  • ERIKS:12626461
  • Fabrikant:4012801241670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,58/ stukexcl. btw

€ 147,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
118.2 mm
Breedte
22.625 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C