Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV509

  • ERIKS:11668198
  • Fabrikant:4012801241618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,63/ stukexcl. btw

€ 125,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
73.7 mm
Breedte
19.5 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C