Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV228

  • ERIKS:13560229
  • Fabrikant:4012801438551
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,53/ stukexcl. btw

€ 237,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
184.2 mm
Breedte
27.125 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C