Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV224

  • ERIKS:12626450
  • Fabrikant:4012801438513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,62/ stukexcl. btw

€ 188,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
164.7 mm
Breedte
27.1 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C