Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV206

  • ERIKS:13560223
  • Fabrikant:4012801438278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,48/ stukexcl. btw

€ 85,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
47.7 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C