Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting TSV205

  • ERIKS:13560222
  • Fabrikant:4012801438254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,80/ stukexcl. btw

€ 48,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
TSV
Buitendiameter
42.7 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C