Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS68

  • ERIKS:12626431
  • Fabrikant:4054364222185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 560,36/ stukexcl. btw

€ 678,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
354.4 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C