Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS60X1015

  • ERIKS:13243932
  • Fabrikant:4054364834487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 541,60/ stukexcl. btw

€ 655,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
314 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C