Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS56X1000

  • ERIKS:13243918
  • Fabrikant:4054369004106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,76/ stukexcl. btw

€ 620,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
294.6 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C