Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS48

  • ERIKS:12626421
  • Fabrikant:4054364222130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,05/ stukexcl. btw

€ 412,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
254.4 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C