Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS44

  • ERIKS:12626419
  • Fabrikant:4054364175313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,94/ stukexcl. btw

€ 292,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
234.4 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C