Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS40/140

  • ERIKS:13243861
  • Fabrikant:4054369550153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,35/ stukexcl. btw

€ 273,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
214.5 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C